GEWISS - Bloque diferencial modular 2P 63A 2 módulos corriente diferencial de 0,3A para interruptor MT clase AC - GW94413
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Corriente nominal - 63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A
Retardo ajustable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW94413
Ref.Sonepar
738354
EAN
8011564061347
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 A
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
2
Tipo de corriente de fuga:
CA
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


