GEWISS - Broca cónica para terminar agujeros en cuadros canales metálicos para orificios de 24-40mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - mm
Diámetro mínimo de perforación - 24 mm
Diámetro máximo de perforación - 40 mm
Número de hojas de cortar - 1
Versión de metal duro - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW52412
Ref.Sonepar
344540
EAN
8011564033467
Unidad de medida:
mm
Diámetro mínimo de perforación:
24 mm
Diámetro máximo de perforación:
40 mm
Número de hojas de cortar:
1
Versión de metal duro:
no
Con cortador de bordes:
no
Ranura en espiral:
no
Clavija de centrado intercambiable:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


