GEWISS - Caja de derivación ATEX aluminio inyectado gris RAL7035 155x130x58mm IP66 - GW76293
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Entrada por la parte de atrás - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW76293
Ref.Sonepar
298514
EAN
8011564248090
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
165.5 mm
Anchura:
140.5 mm
Profundidad:
63.5 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Ninguno
Material:
Aluminio
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Modelo de portada:
Tapa ciega
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
2
Para zona explosiva de polvo:
22
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


