GEWISS - Caja de derivación con tapa alta ciega superficies lisas para aparatos eléctricos y electrónicos 100x100x120mm IP56

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Caja de derivación con tapa alta ciega superficies lisas para aparatos eléctricos y electrónicos 100x100x120mm IP56

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Cuadrado

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GW44414

Ref.Sonepar

689780

EAN

8011564323506

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Cuadrado

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

0

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

109 mm

Anchura:

109 mm

Profundidad:

126 mm

Alineable:

no

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Ninguno

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP56

Modelo de portada:

Tapa ciega

Colable:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Compuesto de fundición incluido:

no

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

no

Temperatura de trabajo:

-25...60 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Caja estrella pared 100x100 IP56 alta tensión de color gris de la gama 44 CE. Cajas con superficies lisas para derivación y aparatos eléctricos y electrónicos, con tapa alta con tornillos, de dimensiones internas 100x100x120 mm y 4 tornillos tapa en acero inoxidable. Orificios a realizar de máximo 29 mm de diámetro.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS