GEWISS - Caja de derivación con tapa baja a presión paredes con pasacables 80x80x40mm gris RAL7035 IP44

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Cuadrado

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GW44003

Ref.Sonepar

50009

EAN

8011564323162

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Cuadrado

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

6

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

95.5 mm

Anchura:

95.5 mm

Profundidad:

45.5 mm

Alineable:

no

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Membrana de paso estabilizable

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP44

Modelo de portada:

Tapa ciega

Colable:

no

Sujeción de cubierta:

Encajado a presión

Compuesto de fundición incluido:

no

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

no

Temperatura de trabajo:

-25...60 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Caja estrella pared 80x80 mm IP55 de color gris de la gama 44CE. Cajas de derivación con tapa baja a presión, grado de protección IP44, para paredes con pasacables de entrada rápida y de dimensiones internas 80x80x40 mm. Con 6 entradas de 23 mm de diámetro.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS