GEWISS - Caja de derivación con tapa baja a presión tornillos de 1/4 giro paredes con pasacables 100x100x50mm gris RAL7035 IP55 - GW44024

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Cuadrado

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

  • Número de entradas - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW44024

Ref.Sonepar

50010

EAN

8011564177017

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Cuadrado

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

6

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

120.5 mm

Anchura:

120.5 mm

Profundidad:

58 mm

Alineable:

no

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Membrana de paso estabilizable

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Modelo de portada:

Tapa ciega

Colable:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Compuesto de fundición incluido:

no

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

no

Temperatura de trabajo:

-25...60 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Caja IP55 100x100x50 1/4 GAS pasacable de color blanco de la gama 44 CE. Caja de derivación con tapa baja y tornillos de 1/4 giro, grado de protección IP55, para paredes con pasacables de entrada rápida, de dimensiones internas 100x100x50 mm y entradas con 6 orificios de 29 mm de diámetro. Tornillos de la tapa de tipo null.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS