GEWISS - Caja de derivación con tapa baja a presión tornillos de 1/4 giro paredes con pasacables 150x110x70mm gris RAL7035 IP55 - GW44026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW44026
Ref.Sonepar
50011
EAN
8011564535992
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
10
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
170.5 mm
Anchura:
130.5 mm
Profundidad:
76 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de paso estabilizable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Tapa ciega
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


