GEWISS - Caja de derivación con tapa baja atornillada paredes con pasacables 100x100x50mm gris RAL7035 IP55 - GW44004

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Caja de derivación con tapa baja atornillada paredes con pasacables 100x100x50mm gris RAL7035 IP55

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Cuadrado

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

  • Número de entradas - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW44004

Ref.Sonepar

344513

EAN

8011564013698

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Cuadrado

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

6

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

120.5 mm

Anchura:

120.5 mm

Profundidad:

58 mm

Alineable:

no

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Membrana de paso estabilizable

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Modelo de portada:

Tapa ciega

Colable:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Compuesto de fundición incluido:

no

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

no

Temperatura de trabajo:

-25...60 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Caja estrella pared 100x100 mm IP55 de color gris de la gama 44CE. Cajas de derivación con tapa baja atornillada, grado de protección IP55, para aplicar en paredes con pasacables de entrada rápida, de dimensiones internas 100x100x50. 4 tornillos tapa en acero inoxidable y 6 entradas con orificios de máximo 29 mm de diámetro.