GEWISS - Caja de derivación y conexión con tapa blanca RAL9016 montaje con carril DIN para paredes de mampostería 196x152x70mm - GW48006

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Modelo - Otros

  • Suministrado con anillo giratorio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW48006

Ref.Sonepar

50026

EAN

8011564016439

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Modelo:

Otros

Suministrado con anillo giratorio:

no

Puede acoplarse:

sí

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

196 mm

Anchura:

152 mm

Profundidad:

75...75 mm

Montaje del equipo de conmutación:

Atornillar

Con tornillos:

sí

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Cierre del tubo:

no

Bloqueo de tuberías opcional:

no

Entrada por la parte de atrás:

sí

Número de entradas:

0

Número de caños incluidos:

0

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP40

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Boquilla:

Ninguno

Aplicación especial:

Ninguno

Caja de empotrar 196x152x75mm de la gama 48. Cajas de derivación y conexión enlazables para paredes de mampostería, con carril DIN integrado en el fondo y con tapa de color blanco RAL9016, de 11W. Caja con 4,5 módulos EN50022 por compartimiento de dimensiones externas 196x152x75mm y montaje aparatos domóticas por carril DIN. Caja dotada de perfil DIN integrado en el fondo, en conformidad con la norma IEC 60670-24, que prescribe esta solución para la instalación de aparatos eléctricos que disipan una cierta cantidad de calor dentro de la caja.