GEWISS - Caja de derivación y conexión con tapa blanca RAL9016 montaje con carril DIN para paredes de mampostería 294x152x70mm

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GW48007

Ref.Sonepar

50027

EAN

8011564016446

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Modelo:

Otros

Suministrado con anillo giratorio:

no

Puede acoplarse:

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

294 mm

Anchura:

152 mm

Profundidad:

75...75 mm

Montaje del equipo de conmutación:

Atornillar

Con tornillos:

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Cierre del tubo:

no

Bloqueo de tuberías opcional:

no

Entrada por la parte de atrás:

Número de entradas:

0

Número de caños incluidos:

0

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP40

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Boquilla:

Ninguno

Aplicación especial:

Ninguno

Caja de empotrar 294x152x75 mm de la gama 48. Cajas de derivación y conexión enlazables para paredes de mampostería, con carril DIN integrado en el fondo y con tapa de color blanco RAL9016, de 13W. Caja con 5 módulos EN50022 por compartimiento de dimensiones externas 294x152x75 mm y montaje aparatos domóticas por carril DIN. Caja dotada de perfil DIN integrado en el fondo, en conformidad con la norma IEC 60670-24, que prescribe esta solución para la instalación de aparatos eléctricos que disipan una cierta cantidad de calor dentro de la caja.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS