GEWISS - Caja de derivación y conexión con tapa blanca RAL9016 para paredes de mampostería 118x96x70mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW48003
Ref.Sonepar
494116
EAN
8011564016408
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Caja de conexiones de cables
Modelo:
Otros
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
sí
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
118 mm
Anchura:
96 mm
Profundidad:
70...70 mm
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de caños incluidos:
0
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP40
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Aplicación especial:
Ninguno
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


