GEWISS - Caja de derivación y conexión enlazable de mampostería con tapa baja precintable blanco RAL9016 260x260x121mm

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Caja de derivación y conexión enlazable de mampostería con tapa baja precintable blanco RAL9016 260x260x121mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Modelo - Otros

  • Suministrado con anillo giratorio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW48207

Ref.Sonepar

309194

EAN

8011564364196

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Modelo:

Otros

Suministrado con anillo giratorio:

no

Puede acoplarse:

sí

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

260 mm

Anchura:

260 mm

Profundidad:

121...121 mm

Montaje del equipo de conmutación:

Atornillar

Con tornillos:

sí

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Cierre del tubo:

no

Bloqueo de tuberías opcional:

no

Entrada por la parte de atrás:

sí

Número de caños incluidos:

0

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP40

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Sellable:

sí

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Boquilla:

Ninguno

Aplicación especial:

Ninguno

Caja para montantes tapa baja 227x227x120 de la gama 48. Cajas de derivación y conexión enlazables de mampostería, con tapa baja precintable de color blanco, de dimensiones externas 260x260x121 y 2 secciones, de 13W. Incluye separadores internos, elementos de unión para montaje en batería, etiquetas autoadhesivas de señalización para identificar los circuitos y tornillos precintables. También incluye pantalla de protección contra mortero para pintura, realizada en tecnopolímero con función suplementaria de aislamiento electroacústico con manetas centrales para facilitar su extracción hacia el exterior.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS