GEWISS - Caja de derivación y conexión modular de empotrar estanca con tapa antichoque blanco RAL9016 398x169x70mm IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 398 mm
Para longitud de caja/alojamiento - 398 mm
Anchura - 169 mm
Para anchura de caja/alojamiento - 169 mm
Profundidad - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW48673
Ref.Sonepar
599897
EAN
8011564071766
Longitud:
398 mm
Para longitud de caja/alojamiento:
398 mm
Anchura:
169 mm
Para anchura de caja/alojamiento:
169 mm
Profundidad:
70 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Otros
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Con tornillos:
sí
Sellable:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


