GEWISS - Caja de distribución protegida de empotrar con 12 módulos bastidor extraíble puerta ciega IP40 - GW40885
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW40885
Ref.Sonepar
599841
EAN
8011564588721
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
85 mm
Profundidad interna:
65 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
270 mm
Anchura:
330 mm
Profundidad:
101 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


