GEWISS - Caja de gran capacidad con 6 (3+3) módulos para series modulares Big Box 108x124x50mm

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Caja de gran capacidad con 6 (3+3) módulos para series modulares Big Box 108x124x50mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GW24206

Ref.Sonepar

53385

EAN

8011564016637

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

Modelo:

Otros

Suministrado con anillo giratorio:

no

Puede acoplarse:

no

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

108 mm

Anchura:

124 mm

Profundidad:

50...50 mm

Para varias fijaciones electrónicas:

6

Montaje del equipo de conmutación:

Atornillar

Con tornillos:

no

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Cierre del tubo:

no

Bloqueo de tuberías opcional:

no

Entrada por la parte de atrás:

sí

Número de caños incluidos:

0

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Rojo

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Boquilla:

Ninguno

Aplicación especial:

Ninguno

Caja 6 módulos de empotrar con fijación metálica de color rojo de la gama 24 SC. Cajas rectangulares BIG BOX de alta capacidad para series residenciales modulares y domótica de 6 módulos (3+3). Entre ejes de fijación de soportes hay una distancia de 83,5 mm. Dimensiones externas 108x124x50 y libre de halógenos.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS