GEWISS - Caja de pared con tapa troquelada preparada para 2 frontales IP67 - GW66741N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - Otros
Número de entradas - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW66741N
Ref.Sonepar
94139
EAN
8011564745117
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
3
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
280 mm
Anchura:
120 mm
Profundidad:
92 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Otros
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


