GEWISS - Caja distribución Q-DIN 5 módulos 1 frontal base 16A IP65 - GW68017N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - Ninguno
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Otros empalmes y/o ubicaciones vacías - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW68017N
Ref.Sonepar
89404
EAN
8011564699151
Salida de toma CEE 16 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Otros empalmes y/o ubicaciones vacías:
1
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
Otros
Tipo de la conexión de red:
Otros
Manipulación:
Montaje en pared
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
258 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
96 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


