GEWISS - Caja estanca 8 módulos paredes con agujeros troquelados preparado para alojar regletas IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 8
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW40003
Ref.Sonepar
53239
EAN
8011564012547
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
8
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad interna:
48.5 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Altura:
180 mm
Anchura:
180 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


