GEWISS - Caja estanca con 36 (18x2) módulos paredes con agujeros troquelados preparado para alojar regletas IP55 - GW40009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW40009
Ref.Sonepar
254164
EAN
8011564322110
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
sí
Con cierre:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad interna:
47 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Altura:
376 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
135 mm


