GEWISS - Caja estanca para maniobra de emergencia con carril DIN EN500224 módulos rojo RAL3000 - GW42206
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Alarma brigada antiincendios (rojo)
Con disco de cristal - sí
Con cubierta de papel - no
Altura - 108 mm
Anchura - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW42206
Ref.Sonepar
599843
EAN
8011564063976
Tipo de medición:
Alarma brigada antiincendios (rojo)
Con disco de cristal:
sí
Con cubierta de papel:
no
Altura:
108 mm
Anchura:
180 mm
Profundidad:
100 mm
Centralita de emergencia 4 módulos con carril DIN de color rojo de la gama 42 RV. Caja estancas para maniobras de emergencia y aplicaciones especiales con carril DIN, de dimensiones externas 108x180x100 mm y 4 módulos EN5022, de 12W. Incluye puerta con cerradura de seguridad y 2 llaves, pictograma autoadhesivo "Rompa el cristal", etiqueta para identificación de usuarios y tapones cubretornillo para doble aislamiento. Cristal rompible "Sicur Push".


