GEWISS - Caja estanca para maniobra de emergencia con fondo de chapa cincada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Alarma brigada antiincendios (rojo)
Con disco de cristal - sí
Con cubierta de papel - no
Altura - 180 mm
Anchura - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW42203
Ref.Sonepar
170217
EAN
8011564033436
Tipo de medición:
Alarma brigada antiincendios (rojo)
Con disco de cristal:
sí
Con cubierta de papel:
no
Altura:
180 mm
Anchura:
180 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


