GEWISS - Caja estanca para sistema de emergencia preparada con troquel con diámetro de 22mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Alarma brigada antiincendios (rojo)
Con disco de cristal - sí
Con cubierta de papel - no
Altura - 108 mm
Anchura - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW42204
Ref.Sonepar
170218
EAN
8011564063969
Tipo de medición:
Alarma brigada antiincendios (rojo)
Con disco de cristal:
sí
Con cubierta de papel:
no
Altura:
108 mm
Anchura:
180 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


