GEWISS - Caja protegida sin puerta con paredes con agujeros troquelados 4 módulos preparada para alojar regletas IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 4
Tipo de cubierta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW40023
Ref.Sonepar
494107
EAN
8011564012134
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
4
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad interna:
48 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
90 mm
Anchura:
130 mm
Profundidad:
85 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


