GEWISS - Caja protegida sin puerta con paredes con agujeros troquelados 6 módulos preparada para alojar regletas IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 6
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW40024
Ref.Sonepar
599830
EAN
8011564513969
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
6
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad interna:
48 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
140 mm
Anchura:
155 mm
Profundidad:
85 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


