GEWISS - Caja QUADRIX con 10 entradas gris RAL7035 IP54 - DX45010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - 25 mm
Número de entradas - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX45010
Ref.Sonepar
50203
EAN
8018678038012
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
25 mm
Número de entradas:
10
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
140 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
53 mm
Alineable:
sí
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo de portada:
Tapa ciega
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno


