GEWISS - Carril DIN EN50022 con 12 módulos montaje rápido Fast & Easy
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Otros
Forma de perforador - Orificio redondo
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 229 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW46430F
Ref.Sonepar
671137
EAN
8011564284081
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Otros
Forma de perforador:
Orificio redondo
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
229 mm
Altura:
15 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


