GEWISS - Centralita estanca para el sistema de emergencia con pulsador luminoso 2 contactos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Alarma brigada antiincendios (rojo)
Con disco de cristal - sí
Con cubierta de papel - no
Color - Rojo
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW42201
Ref.Sonepar
214857
EAN
8011564033412
Tipo de medición:
Alarma brigada antiincendios (rojo)
Con disco de cristal:
sí
Con cubierta de papel:
no
Color:
Rojo
Número de polos:
2
Grado de protección (IP):
IP55
Altura:
120 mm
Anchura:
120 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


