GEWISS - Clavija 90° móvil conexionado de tornillo 2P 32A 20-25V 50-60Hz violeta IP44 - GW60136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 2
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Color de identificación - Violeta
Inversor de fases - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60136
Ref.Sonepar
309969
EAN
8011564320338
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
2
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Color de identificación:
Violeta
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Manguito antideformaciones
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


