GEWISS - Clavija fija de pared 90° 2P+T 63A 200-250V 50-60Hz 6h azul IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Número de polos - 3
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW61448
Ref.Sonepar
689845
EAN
8011564023697
Amperaje IEC:
63 A
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Inversor de fases:
no
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


