GEWISS - Clavija fija de pared 90° conexionado de tornillo 3P+N+T 16A 200-250V 50-60Hz 9h azul IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Número de polos - 5
Posición según hora de reloj - 9 h
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60406
Ref.Sonepar
663853
EAN
8011564010406
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Número de polos:
5
Posición según hora de reloj:
9 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Inversor de fases:
no
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


