GEWISS - Clavija fija de pared 90° conexionado de tornillo 3P+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h rojo IP44 - GW60408
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos - 4
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60408
Ref.Sonepar
53284
EAN
8011564010321
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Inversor de fases:
no
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


