GEWISS - Clavija fija de pared a 90° conexionado de tornillo 2P 16A 20-25V 50-60Hz violeta IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Número de polos - 2
Color de identificación - Violeta
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60464
Ref.Sonepar
599935
EAN
8011564011533
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Número de polos:
2
Color de identificación:
Violeta
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Inversor de fases:
no
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


