GEWISS - Clavija móvil recta 3P 16A 20-25V 50-60Hz conexionado de tornillo violeta IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Color de identificación - Violeta
Inversor de fases - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60065
Ref.Sonepar
689846
EAN
8011564319813
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Color de identificación:
Violeta
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Manguito antideformaciones
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


