GEWISS - Clavija móvil recta conexionado de tornillo 3P 32A 20-25V/40-45V 50-60Hz 10h blanco IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 2
Tensión según EN 60309-2 - Otros
Posición según hora de reloj - 10 h
Color de identificación - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60081
Ref.Sonepar
626636
EAN
8011564011120
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
2
Tensión según EN 60309-2:
Otros
Posición según hora de reloj:
10 h
Color de identificación:
Blanco
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Manguito antideformaciones
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


