GEWISS - Clavija móvil recta HP 3P+T 63A 480-500V 50-60Hz 7h negro IP66/67/68/69
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj - 7 h
Color de identificación - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW61054H
Ref.Sonepar
733631
EAN
8499210604276
Amperaje IEC:
63 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj:
7 h
Color de identificación:
Negro
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


