GEWISS - Clavija móvil recta HP conexionado de tornillo 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h azul IP66/67/68/69
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60026H
Ref.Sonepar
249002
EAN
8011564009325
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


