GEWISS - Clavija móvil recta HP conexionado de tornillo 2P+T 32A 380-415V 50-60Hz 9h rojo IP44/54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 9 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60018H
Ref.Sonepar
494118
EAN
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
9 h
Color de identificación:
Rojo
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


