GEWISS - Clavija móvil recta HP conexionado de tornillo 3P+T 16A 600-690V 50-60Hz 5h negro IP44/54 - GW60702H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj - 5 h
Color de identificación - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60702H
Ref.Sonepar
630679
EAN
8011564797338
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj:
5 h
Color de identificación:
Negro
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


