GEWISS - Clavija móvil recta HP conexionado de tornillo 3P+T 32A 380-440V 50-60Hz 3h rojo IP66/67/68/69
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 3 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60145H
Ref.Sonepar
146555
EAN
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
3 h
Color de identificación:
Rojo
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


