GEWISS - Clavija móvil recta HP de rápido conexionado 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h azul IP66/67/68/69 - GW60026FH

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Clavija móvil recta HP de rápido conexionado 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h azul IP66/67/68/69

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW60026FH

Ref.Sonepar

613122

EAN

8499212630877

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Azul

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Clavija móvil HP 2P+T 16A 230V 6H IP67 cromo/cromada de color azul de la gama IEC 309 HP. Clavijas rectas estancas de conexión por resorte High Performance y de cableado rápido, 16A - 2P+T - 200/250V - 50/60Hz - 6H

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS