GEWISS - Clavija SCHUKO 2P+TT IP68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Plástico
Grado de protección (IP) - IP68
Ángulo de enchufe - Recto
Sistema de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW60191
Ref.Sonepar
89412
EAN
8011564445604
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP68
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Azul
Número de polos:
2
Tensión nominal:
230 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


