GEWISS - Collar de fijación en polímero con reapertura libre de halógenos para tubos con diámetro de 16-20mm gris RAL7035

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Collar de fijación en polímero con reapertura libre de halógenos para tubos con diámetro de 16-20mm gris RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 16...20 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Plástico

  • Alineable - no

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX51120

Ref.Sonepar

689830

EAN

8018678009517

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

16...20 mm

Cerrado:

sí

Material:

Plástico

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

Collarín en polímero con reapertura para tubos de 16-20 mm de color gris de la gama CFR. Fabricado con poliamida y libre de halógenos según EN 50267-2-2.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS