GEWISS - Collar de fijación en polímero con reapertura libre de halógenos para tubos con diámetro de 32-63mm gris RAL7035 - DX51263

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Collar de fijación en polímero con reapertura libre de halógenos para tubos con diámetro de 32-63mm gris RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 32...63 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Plástico

  • Alineable - no

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX51263

Ref.Sonepar

50199

EAN

8011564500211

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

32...63 mm

Cerrado:

sí

Material:

Plástico

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

Brida de sujeción de color gris de la gama CF para tubos de 25-63 mm. Collar en polímero sin reapertura libre de halógenos según EN 50267-2-2.