GEWISS - Collarín de acero cincado rosca M6 con diámetro de 25-26mm

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Collarín de acero cincado rosca M6 con diámetro de 25-26mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 25...26 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Acero

  • Alineable - no

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW50807

Ref.Sonepar

679701

EAN

8011564328365

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

25...26 mm

Cerrado:

sí

Material:

Acero

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Otros

Collarín de acero zincado rosca M6 con 2 tornillos para tubo de 25-26mm de diámetro externo y 25.0-26.0mm de diámetro interior.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS