GEWISS - Conmutador 1P de 16AX 250V AC 1 módulo en blanco - GW10051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 1
Conmutador de pulsador - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW10051
Ref.Sonepar
668149
EAN
8011564257832
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
1
Conmutador de pulsador:
sí
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
16 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
30 mm
Profundidad constructiva:
20 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


