GEWISS - Conmutador 250V AC de 16AX símbolo genérico 1 módulo - GW30015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor intermedio
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW30015
Ref.Sonepar
53171
EAN
8011564029705
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor intermedio
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
1
Conmutador de pulsador:
sí
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
16 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
24 mm
Altura del dispositivo:
46 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Profundidad constructiva:
30 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


