GEWISS - Contacto 1NA 10A 250V

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Contacto 1NA 10A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GW74201

Ref.Sonepar

689895

EAN

8011564389052

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Montaje superior

Contactos 10A 250V CA de color verde de la gama 42 RV. Contacto de color verde con 1 Contacto Abierto, categoría de uso 240V ac de 3A y categoría de uso 240V en dc13 de 0,27 A, adecuado para caja estanca de superficie y de empotrar para emergencia con referencia GW42201.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS