GEWISS - Contacto 2NA 20A 230V 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 20 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GWD6703
Ref.Sonepar
600075
EAN
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
20 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
72 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


