GEWISS - Contacto auxiliar de posición abierto/cerrado con 0,5 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 0
Número de contactos de inversión - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW96001
Ref.Sonepar
689919
EAN
8011564062474
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
6 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


