GEWISS - Contenedor para pulsadores mando señalizadores 2 módulos diámetro de 22mmtapa gris RAL7035 IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Diámetro de aberturas - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW27102
Ref.Sonepar
212081
EAN
8011564545755
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Diámetro de aberturas:
23 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Anchura:
132 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


